Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer-Satz M, Kunststoffkassette 21-tlgM3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0641
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0641
EAN/GTIN:
     4042146348222
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
  • hervorragend stapelbar
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 352
  • Toleranz nach ISO 2/6H
  • rechtsschneidend
  • inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider
  • für Durchgangs- und Sacklochgewinde
  • mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Schnellstahl
  • jeweils 1x Vor-, Mittel- und Nachschneider pro Größe

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
620 g
Herstellernummer:
336.0641
Material1:
Hochleistungsschnellstahl
Mittelschneider:
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Norm:
ISO 2/6H, DIN 352
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkassette
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/n8Z4sHCczlQ
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 21-teilig m12, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m12, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.