Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 120°, 20,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0206
EAN/GTIN:
     4042146347959
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
  • Form C
  • rechtsschneidend
  • 120° Senkwinkel
  • zylindrischer Schaft
  • tiefgeschliffene Spannuten
  • mit TiN beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser D1:
20.5 mm
Durchmesser D2:
3.5 mm
Schaftdurchmesser D3:
10.0 mm
Farbe:
gold
Form:
Form C
Gewicht [g]:
54 g
Herstellernummer:
336.0206
Gesamtlänge L in mm:
63.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
TiN
Schaftform:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidrichtung:
rechts
Senkwinkel:
120 ° (Winkel)
Variantenartikel:
336.0201
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.