Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS CO Handgewindebohrer-Satz M, M24x3, 3-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-331.2240
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.2240
EAN/GTIN:
     4042146348406
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
  • DIN 352
  • Toleranz nach ISO 2/6H
  • rechtsschneidend
  • inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider
  • für Durchgangs- und Sacklochgewinde
  • mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M24 x 3,0
Einzel Mittelschneider:
331.3338
Einzel Nachschneider:
331.3358
Einzel Vorschneider:
331.2318
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
530 g
Herstellernummer:
331.2240
Kernlochmaß in mm:
21.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
110.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Mittelschneider:
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Norm:
ISO 2/6H, DIN 352
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS Co
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
60 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Variantenartikel:
331.2020
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer 3tlg m 24, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
pro Satz
€ 4,90*
ab € 141,09*
€ 172,73*
10 Tage
44
pro Satz
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 197,43*
7 Tage
44
pro Satz
€ 5,99*
ab € 164,15*
€ 200,59*
pro Satz
Frei Haus
ab € 164,88*
€ 200,59*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 215,07*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 172,73*
€ 205,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 169,51*
€ 201,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 158,27*
€ 188,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 150,81*
€ 179,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 141,09*
€ 167,90
pro Satz
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.