Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer-Satz MF, MF12x1,5, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.1114
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.1114
EAN/GTIN:
     4042146234761
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
  • DIN 2181
  • Toleranz nach ISO 2/6H
  • rechtsschneidend
  • inklusive Vor- und Nachschneider
  • für Durchgangs- und Sacklochgewinde
  • mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF12 x 1,5
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Temperguss und NE-Metalle
Einzel Nachschneider:
331.1314
Einzel Vorschneider:
331.1214
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
331.1114
Kernlochmaß in mm:
10.5 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Hochleistungsschnellstahl
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Norm:
ISO 2/6H, DIN 2181
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
50 mm
Teile im Satz:
2 -tlg.
Variantenartikel:
331.1101
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m12x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.