Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer-Satz MF, MF11x1, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.1111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.1111
EAN/GTIN:
     4042146234730
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
  • DIN 2181
  • Toleranz nach ISO 2/6H
  • rechtsschneidend
  • inklusive Vor- und Nachschneider
  • für Durchgangs- und Sacklochgewinde
  • mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Variantenartikel:
331.1101
Teile im Satz:
2 -tlg.
Spannutlänge:
41 mm
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Norm:
ISO 2/6H, DIN 2181
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Material1:
Hochleistungsschnellstahl
Teillänge L2 in mm:
22.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
63.0 mm
Kernlochmaß in mm:
9.2 mm
Herstellernummer:
331.1111
Gewicht [g]:
60 g
Farbe:
silber
Einzel Vorschneider:
331.1211
Einzel Nachschneider:
331.1311
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Temperguss und NE-Metalle
Gewindegröße:
MF11 x 1,0
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.