Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer-Satz M, M27x3, 3-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     1955-2001715135
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0270
EAN/GTIN:
     4042146348208
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
  • DIN 352
  • Toleranz nach ISO 2/6H
  • rechtsschneidend
  • inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider
  • für Durchgangs- und Sacklochgewinde
  • mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M27 x 3,0
Einzel Mittelschneider:
331.0339
Einzel Nachschneider:
331.0359
Einzel Vorschneider:
331.0319
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
530 g
Herstellernummer:
331.0270
Kernlochmaß in mm:
24.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
110.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Mittelschneider:
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Norm:
ISO 2/6H, DIN 352
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
60 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Variantenartikel:
331.0020
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer 3tlg, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 50,89*
€ 65,62*
56 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 65,64*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 89,74*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 92,15*
€ 114,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,62*
€ 78,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,25*
€ 75,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,22*
€ 72,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,69*
€ 71,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,91*
€ 67,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,89*
€ 60,56
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 16,96334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.