Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelwindeisen, M1-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0253
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0253
EAN/GTIN:
     4042146349328
Suchbegriffe:
Kugelwindeisen
Windeisen
windeisen ks tools
windeisen
  • zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern
  • Vierkant nach DIN 10 als Schaft
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Gewindebohrergröße:
M1 - M4
Gewicht [g]:
82 g
Herstellernummer:
331.0253
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Norm:
DIN 10
Variantenartikel:
331.0253
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.