Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer-Satz M, M2x0,4, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0020
EAN/GTIN:
     4042146348154
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindestange
  • DIN 352
  • Toleranz nach ISO 2/6H
  • rechtsschneidend
  • inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider
  • für Durchgangs- und Sacklochgewinde
  • mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M2 x 0,4
Einzel Mittelschneider:
331.0321
Einzel Nachschneider:
331.0341
Einzel Vorschneider:
331.0301
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
331.0020
Kernlochmaß in mm:
1.6 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
36.0 mm
Teillänge L2 in mm:
8.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Mittelschneider:
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Norm:
ISO 2/6H, DIN 352
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
28 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Variantenartikel:
331.0020
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindestange m2x0,4, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.