Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co 5 Stufenbohrer-Satz, Stahlblechkassette 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2413
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2413
EAN/GTIN:
     4042146346235
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
  • hochfeste Scharniere
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche und NE-Metalle
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
330.2413
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
30.0 mm
min. Bohrbereich:
4.0 mm
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS Co 5
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkassette
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.2322
ab € 16,18*
Sonstiges
KS Tools
330.2323
ab € 27,69*
Sonstiges
KS Tools
330.2325
ab € 63,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.