Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" HSS Stufenbohrer-Bit,Ø 4-12mm, 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2381
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2381
EAN/GTIN:
     4042146346549
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Nicht brechende Späne werden sauber abtransportiert.
Die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden wird dadurch verhindert.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche
Durchmesser D1:
12.0 mm
Durchmesser D2:
4.0 mm
Durchmesser in mm:
4,0-12,0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
330.2381
Gesamtlänge L1 in mm:
72.0 mm
Teillänge L2 in mm:
45.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C, DIN 3126 - C 6,3
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
27 mm
Spitzenwinkel:
118°
Stufenanzahl:
9
Variantenartikel:
330.2381
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-12mm, mehrstufenbohrer, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.