Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stufenbohrer extra kurz,Ø 4-30mm, 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2373
EAN/GTIN:
     4042146346501
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Nicht brechende Späne werden sauber abtransportiert.
Die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden wird dadurch verhindert. Ideal geeignet für denSchaltschrankbau bis 2,0 mm Blechstärke.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche
Durchmesser D1:
30.0 mm
Durchmesser D2:
4.0 mm
Schaftdurchmesser D3:
10.0 mm
Durchmesser in mm:
4 - 30 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
330.2373
Gesamtlänge L1 in mm:
72.0 mm
Teillänge L2 in mm:
49.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
23 mm
Spitzenwinkel:
118°
Stufenanzahl:
14
Variantenartikel:
330.2371
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.