Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-TiN Stufenbohrer,Ø 6-40mm, 16 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2350
EAN/GTIN:
     4042146346327
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 6-40mm
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche und NE-Metalle
Durchmesser D1:
40 mm
Durchmesser D2:
6 mm
Schaftdurchmesser D3:
13 mm
Durchmesser in mm:
6 - 40 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
455 g
Herstellernummer:
330.2350
Gesamtlänge L1 in mm:
105 mm
Teillänge L2 in mm:
81 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
24 mm
Spitzenwinkel:
118°
Stufenanzahl:
16
Variantenartikel:
330.2343
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.