Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stufenbohrer,Ø 6-30mm, 13 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2304
EAN/GTIN:
     4042146345825
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche und NE-Metalle
Durchmesser D1:
30 mm
Durchmesser D2:
6 mm
Schaftdurchmesser D3:
10 mm
Durchmesser in mm:
6 - 30 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
205 g
Herstellernummer:
330.2304
Gesamtlänge L1 in mm:
95 mm
Teillänge L2 in mm:
73 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
22 mm
Spitzenwinkel:
118°
Stufenanzahl:
13
Variantenartikel:
330.2301
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.