Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stufenbohrer,Ø 4-30mm, 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2303
EAN/GTIN:
     4042146345818
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-30mm
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche und NE-Metalle
Durchmesser D1:
30 mm
Durchmesser D2:
4 mm
Schaftdurchmesser D3:
10 mm
Durchmesser in mm:
4 - 30 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
185 g
Herstellernummer:
330.2303
Gesamtlänge L1 in mm:
100 mm
Teillänge L2 in mm:
78 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
22 mm
Spitzenwinkel:
118°
Stufenanzahl:
14
Variantenartikel:
330.2301
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.