Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stufenbohrer,Ø 4-20mm, 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2302
EAN/GTIN:
     4042146345801
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche und NE-Metalle
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
4 mm
Schaftdurchmesser D3:
8 mm
Durchmesser in mm:
4 - 20 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
330.2302
Gesamtlänge L1 in mm:
75 mm
Teillänge L2 in mm:
55 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
20 mm
Spitzenwinkel:
118°
Stufenanzahl:
9
Variantenartikel:
330.2301
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.