Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube, 50-75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0582
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0582
EAN/GTIN:
     4042146544235
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 50-75mm
bügel - messschraube
  • DIN 863
  • mit Messwertfixierschraube
  • Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
  • Messflächen mit Hartmetall bestückt
  • mit Handwärmeisolierung
  • rostfreier Stahl
  • 2 mm Vorschub ermöglicht eine schnelle Messung
  • IP54
  • große LCD-Anzeige
  • mit automatischer Abschaltung
  • in stabilem Kunststoffetui
  • inklusive zwei Batterien 1,5 V LR44 Knopfzelle 11,6 x 5,4 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Bügelhöhe A:
45 mm
Ø Spindel mm:
6,5 mm
Ø Spindelsteigung mm:
0,5 mm
Ø Trommel mm:
17,0 mm
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
300.0582
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
50-75 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 863, IP54
Spritzwasserschutz:
IP54
Variantenartikel:
300.0580
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.