Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube digital, 0-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0580
EAN/GTIN:
     4042146544211
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube digital 0-25mm
bügel-messschraube digital
  • DIN 863
  • mit Messwertfixierschraube
  • Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
  • Messflächen mit Hartmetall bestückt
  • mit Handwärmeisolierung
  • rostfreier Stahl
  • 2 mm Vorschub ermöglicht eine schnelle Messung
  • IP54
  • große LCD-Anzeige
  • mit automatischer Abschaltung
  • in stabilem Kunststoffetui
  • inklusive zwei Batterien 1,5 V LR44 Knopfzelle 11,6 x 5,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Anzeige:
digital
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Bügelhöhe A:
24 mm
Ø Spindel mm:
6,5 mm
Ø Spindelsteigung mm:
0,5 mm
Ø Trommel mm:
17,0 mm
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
310 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0580
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0-25 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 863, IP54
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IP54
Stromversorgung:
2 x LR44
Variantenartikel:
300.0580
Verpackung:
Kunststoffetui
Zubehör:
mit Batterien
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.