Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr  mit Nulleinstellung 0-0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0564
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0564
EAN/GTIN:
     4042146544082
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr analog
messuhr
  • DIN 2270
  • hochleistungs-anti-magnetisch durch hochwertigem Messing Grundkörper
  • Toleranzmarken
  • Juwel Lager für hohe Sensibilität
  • Hartmetall Nadel
  • 230° großer Drehbereich vom Stift
  • insgesamt 3 Schwalbenschwänze für Befestigungslaschen
  • Stiftlänge 16,5 mm
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Durchmesser D:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
analog
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
300.0564
Gesamtlänge L1 in mm:
75.0 mm
Teillänge L2 in mm:
16.5 mm
Material1:
Messing
Messbereich mm:
0 - 0,08 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 2270
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Zeigerumdrehung:
1.0
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, LKW, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.