Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube, 25-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0556
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0556
EAN/GTIN:
     4042146331569
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
analog bügelmessschraube 25-50mm
bügel - messschraube
  • nach DIN 863
  • mit Messwertfixierschraube
  • Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
  • Spindeln aus gehärtetem Stahl
  • Messflächen mit Hartmetall bestückt
  • mit Handwärmeisolierung
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bügelhöhe A:
35 mm
Ø Spindel mm:
6,5 mm
Ø Spindelsteigung mm:
0,5 mm
Ø Trommel mm:
17,0 mm
Gewicht [g]:
315 g
Herstellernummer:
300.0556
Gesamtlänge L in mm:
165.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
25-50 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 863
Variantenartikel:
300.0555
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.