Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel nach DIN 875/0, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0314
EAN/GTIN:
     4042146331736
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • nach DIN 875/0
  • ideal für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
  • Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen feinst geschliffen und justiert
  • Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
  • mit Anschlag
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
330 g
Höhe H:
24.0 mm
Herstellernummer:
300.0314
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Norm:
DIN 875/0
Variantenartikel:
300.0311
Winkelteillänge I:
5.5 mm
Winkelteillänge J:
6.0 mm
Winkelteillänge K:
23.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, anschlagwinkel 90°, anschlagwinkel, anschlagwinkel ks tools, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.