Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel nach DIN 875/2, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0259
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0259
EAN/GTIN:
     4042146331873
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • nach DIN 875/2
  • ideal für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich
  • Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen geschliffen
  • Prüfflächen und Flachseiten geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
800 g
Höhe H:
40.0 mm
Herstellernummer:
300.0259
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
175.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Materialstärke S:
8.0 mm
Norm:
DIN 875/2
Variantenartikel:
300.0254
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, Zimmermannswinkel, flachwinkel din 875, flachwinkel, ks tools flachwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.