Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel nach DIN 875/2, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0254
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0254
EAN/GTIN:
     4042146331828
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • nach DIN 875/2
  • ideal für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich
  • Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen geschliffen
  • Prüfflächen und Flachseiten geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
80 g
Höhe H:
15.0 mm
Herstellernummer:
300.0254
Gesamtlänge L1 in mm:
75.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Norm:
DIN 875/2
Variantenartikel:
300.0254
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, Zimmermannswinkel, flachwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.