Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0237
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0237
EAN/GTIN:
     4042146332047
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • ideal für allgemeine Arbeiten
  • auf allen Seiten bearbeitet
  • Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
870 g
Höhe H:
30.0 mm
Herstellernummer:
300.0237
Gesamtlänge L1 in mm:
500.0 mm
Teillänge L2 in mm:
280.0 mm
Material1:
Stahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Variantenartikel:
300.0231
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, ks tools flachwinkel, flachwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.