Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0232
EAN/GTIN:
     4042146331996
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • ideal für allgemeine Arbeiten
  • auf allen Seiten bearbeitet
  • Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
175 g
Höhe H:
20.0 mm
Herstellernummer:
300.0232
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Material1:
Stahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Variantenartikel:
300.0231
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, ks tools flachwinkel, flachwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.