Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel mit Stahlzunge, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0220
EAN/GTIN:
     4042146067604
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Zunge aus Stahl
  • Oberkantenteilung 1 mm
  • Unterkantenteilung 1 mm
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Schenkel aus Gusseisen
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
98 g
Herstellernummer:
300.0220
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Teillänge L2 in mm:
130.0 mm
Material1:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Schreinerwinkel, Tischlerwinkel, schreinerwinkel 250mm, schreinerwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.