Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Neigungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0208
EAN/GTIN:
     4042146771297
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
  • ideal zum Messen von Neigungswinkeln
  • starker magnetischer Sockel
  • LCD Hintergrundbeleuchtung
  • für absolute und relative Messungen
  • inklusive Gürteltasche
  • Kunststoffgehäuse mit Aluminiumrahmen
  • Messeinheit: °Grad
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Arbeitstemperatur:
0°C bis +50°C
Auflösung:
+/-0,1°
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Breite in mm:
60.0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetischer Sockel
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
110 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
300.0208
Höhe in mm:
60.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Messbereich:
4 x 90°
Messgenauigkeit1:
+/-0,1°
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
1 x 1,5V AAA Batterie
Tiefe in mm:
25.0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.