Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchabschneider Ø 6-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-222.2060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.2060
EAN/GTIN:
     4042146027745
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider
  • Aluminium-Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6,0 - 25,0 mm
Ersatzklinge:
222.2061
Gewicht [g]:
300 g
Höhe H:
50 mm
Herstellernummer:
222.2060
Gesamtlänge L in mm:
185 mm
Material1:
Aluminium
Variantenartikel:
222.2060
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/3QUdSgORNQc
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.2061
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.