Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushalser, 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-202.2035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     202.2035
EAN/GTIN:
     4042146025710
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
35.0 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
202.2035
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
metrisch
Variantenartikel:
202.2010
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Rohraufweiter, Rohraushalser, ks tools imbusschlüssel, inbusschlüssel, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.