Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremssattelfeile ohne Heft, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0950
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0950
EAN/GTIN:
     4042146212165
Suchbegriffe:
Bremssattelfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
  • besonders geeignet für europäische Fahrzeuge
  • für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen
  • gebrochene Kanten
  • Blatt einseitig grob schräg gefräst
  • mit Flachschaber an der Stirnseite
  • zum Reinigen des Bremssattels
  • zum Entfernen von groben Rückständen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
12.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0010
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0950
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 150mm, flachfeile, flachfeile ks tools, Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0010
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.