Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft, Rechteckaufnahme, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0010
EAN/GTIN:
     4042146211380
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenhefte kunststoff
feilenheft
  • für Rechteck- und Rundaufnahme
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
39.0 mm
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
161.0010
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Material1:
Kunststoff
Klingenform:
rechteckig
Variantenartikel:
161.0010
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.