Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-158.5125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5125
EAN/GTIN:
     4042146628027
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • extra lange Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • hochglanz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: zur Montage und Demontage der Ölwanne bei Opel, Fiat, Alfa Romeo, Suzuki und Saab und für Ventildeckel und Zündkerzenabdeckung bei Alfa Romeo, Fiat, Lancia etc.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
145 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
158.5125
Gesamtlänge L1 in mm:
280 mm
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
RIBE®
Profilgrösse RIBE®:
M8
Variantenartikel:
158.5121
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.