| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-158.5110 Herst.-Nr.: 158.5110 EAN/GTIN: 4042146375693 |
| |
|
| | |
| - Sechskantprofil an drei Enden
- für schwer zugängliche Bereiche
- matt satiniert
- verchromt mit brünierter Spitze
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | 3-Wege | Gewicht [g]: | 384 g | Handgriff: | T-Griff | Herstellernummer: | 158.5110 | Gesamtlänge L1 in mm: | 300.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 145.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 10,0 mm | Profil1: | Innen6-kant | Variantenartikel: | 158.5102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx kstools, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |