Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-158.5108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5108
EAN/GTIN:
     4042146375686
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Sechskantprofil an drei Enden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
3-Wege
Gewicht [g]:
208 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
158.5108
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
8,0 mm
Profil1:
Innen6-kant
Variantenartikel:
158.5102
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.