Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen, 6-kant, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0593
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0593
EAN/GTIN:
     4042146108963
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • 6-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • geschmiedet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
38.0 mm
Durchmesser D2:
45.0 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
19 mm
Funktions-Attribut 1:
geschmiedet
Gewicht [g]:
1950 g
Herstellernummer:
156.0593
Handgriffnummer:
-
Länge in m:
0.8 m
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
rot pulverlackiert
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
156.0590
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.