Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumdorn, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0416
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0416
EAN/GTIN:
     4042146239643
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber ks tools
splintentreiber
  • zum Austreiben von Lagern, Bolzen, Buchsen etc.
  • gerändelter Griff für besseren Halt
  • Messing / Aluminium
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
30,0 mm
Gewicht [g]:
1890 g
Handgriff:
gerändelter Griff
Herstellernummer:
156.0416
Länge mm:
300 mm
Material1:
Aluminium
Variantenartikel:
156.0415
Weitere Suchbegriffe: splinttreiber 300mm, Automobilwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, KFZ, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.