Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdorn, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0415
EAN/GTIN:
     4042146239636
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber ks tools
splintentreiber
  • zum Austreiben von Lagern, Bolzen, Buchsen etc.
  • gerändelter Griff für besseren Halt
  • Messing / Aluminium
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
20,0 mm
Gewicht [g]:
1130 g
Handgriff:
gerändelter Griff
Herstellernummer:
156.0415
Länge mm:
300 mm
Material1:
Messing
Variantenartikel:
156.0415
Weitere Suchbegriffe: splinttreiber 300mm, Automobilwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, KFZ, Meißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.