Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber-, Meißel- und Körner-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0160
EAN/GTIN:
     4042146072233
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • hochglanz verchromt
  • blank poliert
  • Chrom Vanadium
  • in Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Gewicht [g]:
360 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
156.0160
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schaftform:
6-kant
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
156.0131
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
156.0162
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
156.0161
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
156.0175
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
156.0113
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.