Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0008
EAN/GTIN:
     4042146066201
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 8mm
splintentreiber
  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
12 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
8 mm
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
AirGrip Griff
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.0008
Gesamtlänge L1 in mm:
225.0 mm
Teillänge L2 in mm:
85.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schaftform:
rund
Variantenartikel:
156.0002
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.