Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz mit Bohrung, lang, 10-tlg, TB8-TB50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4820
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4820
EAN/GTIN:
     4042146790502
Suchbegriffe:
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
TORX-Stiftschlüssel-TR-Satz
torx-stiftschlüssel satz
  • lange Ausführung
  • Bohrung am kurzen und langen Ende
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
314 g
Herstellernummer:
151.4820
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Ja
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffhalter
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2201
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2202
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2203
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
151.2204
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
151.2209
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
151.2205
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
151.2206
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
151.2207
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
151.2208
ab € 2,47*
Sonstiges
KS Tools
151.2214
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.