Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz mit Bohrung, XL, 10-tlgTB8-TB50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4800
EAN/GTIN:
     4042146790519
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
  • extra lange Ausführung
  • Bohrung am kurzen und langen Ende
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
427 g
Herstellernummer:
151.4800
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Ja
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffhalter
Weitere Suchbegriffe: Torx-Schlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-TR-Satz, ks tools inbusschlüsselsatz, torx-stiftschlüssel satz, inbusschlüsselsatz 10 teilig, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.3181
ab € 1,63*
Sonstiges
KS Tools
151.3182
ab € 1,63*
Sonstiges
KS Tools
151.3183
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
151.3184
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
151.3185
ab € 2,10*
Sonstiges
KS Tools
151.3186
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
151.3187
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
151.3188
ab € 2,77*
Sonstiges
KS Tools
151.3189
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.