Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Stiftschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4440
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4440
EAN/GTIN:
     4042146792445
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
TORX-Schraubendreher-Satz
  • extra lange Ausführung
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
2498 g
Herstellernummer:
151.4440
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.4442
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
151.4443
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
151.4444
ab € 1,04*
Sonstiges
KS Tools
151.4445
ab € 1,07*
Sonstiges
KS Tools
151.4446
ab € 1,13*
Sonstiges
KS Tools
151.4447
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
151.4448
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
151.4449
ab € 1,52*
Sonstiges
KS Tools
151.4451
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
151.4452
ab € 6,32*
Sonstiges
KS Tools
151.4453
ab € 8,45*
Sonstiges
KS Tools
151.4454
ab € 11,83*
Sonstiges
KS Tools
151.4441
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
151.4455
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.