| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-151.2914 Herst.-Nr.: 151.2914 EAN/GTIN: 4042146354292 |
| |
|
| | |
| - lange Ausführung
- in Anlehnung an DIN ISO 2936
- mit Kugelkopf am langen Ende
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- durchgehend gehärtet
- phosphatiert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Funktions-Attribut 2: | für schwer zugängliche Schrauben | Gewicht [g]: | 260 g | Herstellernummer: | 151.2914 | Gesamtlänge L1 in mm: | 229.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 70.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | phosphatiert | Schlüsselweite in mm: | 14,0 mm | Norm: | DIN ISO 2936 | Profil1: | Innen6-kant m. Kugelkopf | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 151.29013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel 14mm, inbus schraubendreher, innensechskant-stiftschlüssel 911, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |