| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-151.2873 Herst.-Nr.: 151.2873 EAN/GTIN: 4042146748237 |
| |
|
| | |
| - Stiftschlüsselkopfhöhe verkürzt
- mit Kugelkopf am langen Ende
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Funktions-Attribut 2: | für schwer zugängliche Schrauben | Gewicht [g]: | 5 g | Herstellernummer: | 151.2873 | Gesamtlänge L1 in mm: | 125.5 mm | Teillänge L2 in mm: | 5.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 2,5 mm | Profil1: | Innen6-kant m. Kugelkopf | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 151.2871 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2,5mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, imbusschlüssel sw 2,5 mm, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |