Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel phosphatiert, kurz, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2602
EAN/GTIN:
     4042146353103
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
151.2602
Gesamtlänge L1 in mm:
52 mm
Teillänge L2 in mm:
18 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
2,0 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
151.26007
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1586*
€ 0,1887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1503*
€ 0,1789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1436*
€ 0,1709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1313*
€ 0,1562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.