Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz,lang,8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2300
EAN/GTIN:
     4042146023303
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
TORX-Schraubendreher-Satz
  • lange Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
333 g
Herstellernummer:
151.2300
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/TnNbnCNWmJs
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/S6z01JoqdvM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2301
ab € 1,24*
Sonstiges
KS Tools
151.2302
ab € 1,24*
Sonstiges
KS Tools
151.2303
ab € 1,33*
Sonstiges
KS Tools
151.2304
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2305
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
151.2306
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
151.2307
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
151.2308
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.