Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2150
EAN/GTIN:
     4042146022818
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • extra lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
2380 g
Herstellernummer:
151.2150
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/YA-NQ18J_r0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.3110
ab € 2,84*
Sonstiges
KS Tools
151.3112
ab € 4,60*
Sonstiges
KS Tools
151.3114
ab € 6,72*
Sonstiges
KS Tools
151.3117
ab € 9,30*
Sonstiges
KS Tools
151.3103
ab € 0,96*
Sonstiges
KS Tools
151.3104
ab € 1,11*
Sonstiges
KS Tools
151.3105
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
151.3106
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
151.3107
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
151.3108
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.