Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Variante Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2107
EAN/GTIN:
     4042146022610
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
151.2107
Gesamtlänge L1 in mm:
147 mm
Teillänge L2 in mm:
41 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
7,0 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
151.21013
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.