Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2022
EAN/GTIN:
     4042146021934
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
151.2022
Gesamtlänge L1 in mm:
52 mm
Teillänge L2 in mm:
18 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
2,0 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
151.20213
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.