Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 1,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.20213
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.20213
EAN/GTIN:
     4042146021910
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
151.20213
Gesamtlänge L1 in mm:
41 mm
Teillänge L2 in mm:
13 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
1,3 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
151.20213
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.