Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2012
EAN/GTIN:
     4042146078556
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
151.2012
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
1,5 mm
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.